CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6006 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 8 kN |
Referenzdrehzahl | 13100 rpm |
Grenzdrehzahl | 15700 rpm |
CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026