CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 9.95 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.212 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.0676 kg |
Gewicht | 0.15 lb |
da_min | 23.2 mm |
da_max | 24.5 mm |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D2 | 37.19 mm |
d2 | 24.65 mm |
Da_max | 38.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026