CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 10.6 kN |
Statische Belastung | 5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.34 kN |
Grenzdrehzahl | 15300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.065 kg |
Gewicht | 0.143 lb |
da_min | 23.2 mm |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D1 | 35.45 mm |
d1 | 26.55 mm |
D2 | 37.38 mm |
d2 | 25.38 mm |
Da_max | 38.8 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 6.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.80inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026