Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6003-2Z/C3

  • ERIKS:23757595
  • Hersteller:6003-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht dadurch einen vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen. Das Lager ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und sorgt so für einen reduzierten Wartungsaufwand. Die integrierten Abdeckungen halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, was die Lebensdauer deutlich verlängert.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für einen längeren Betrieb
  • C3-Lagerluft berücksichtigt die thermische Ausdehnung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht Festigkeit und Haltbarkeit bei anspruchsvollen Belastungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine effiziente Maschinenleistung
  • Das einreihige Rillenkugellager-Design vereinfacht die Installation und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine geräuscharme und zuverlässige Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal für Pumpen, die moderaten radialen und axialen Kräften ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Ventilatoren und Gebläsen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.37 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.04 kg
Gewicht
0.088 lb
B
10 mm
Alternativen

CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026