Eriks
FAG

FAG 6003-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 17 mm ID, 35 mm OD, 10 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832369
  • Hersteller:167170400030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
20300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.162 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0395 kg
da_min
19 mm
B
10 mm
D
35 mm
d
17 mm
D1
29.51 mm
d1
22.65 mm
D2
30.81 mm
Da_max
33 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026