CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.37 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.0392 kg |
Gewicht | 0.086 lb |
B | 10 mm |
CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026