CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 6.4 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.162 kN |
Grenzdrehzahl | 11800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0395 kg |
da_min | 19 mm |
B | 10 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D1 | 29.51 mm |
d1 | 22.65 mm |
D2 | 30.81 mm |
Da_max | 33 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026