Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6002-2Z/C3

  • ERIKS:23757575
  • Hersteller:6002-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über eine integrierte berührungslose Abdeckung, die eine effiziente Schmierstoffhaltung und das Ausschließen von Verunreinigungen gewährleistet. Das einreihige Design trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten und bietet optimierte geringe Reibung und niedrige Vibrationen für hohe Drehzahlen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit Fett geschmiert, was für zuverlässige Leistung und reduzierten Wartungsaufwand sorgt. Die robuste, einfache Bauweise macht es für eine Vielzahl anspruchsvoller Industrieumgebungen geeignet.

Funktionen
  • Das berührungslose Schilddesign hält das Schmiermittel im Inneren und Verunreinigungen draußen, was die Lebensdauer verlängert.
  • Die einreihige Rillenkugellager-Konstruktion ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen.
  • Geringe Reibung und Vibration ermöglichen höhere Betriebsdrehzahlen bei reduziertem Geräuschpegel
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Haltbarkeit für längere Betriebszeiten
  • Vorgeschmiert mit Fett, um den Wartungsaufwand während des Betriebs zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Elektromotorbaugruppen, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Verwendet mit Industriepumpen in Dauerbetriebsumgebungen
  • Kompatibel mit Fördersystemen, die mittlere radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.15inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
B
9 mm
Alternativen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026