CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.85 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.12 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.0298 kg |
Gewicht | 0.066 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 18.5 mm |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
D2 | 28.2 mm |
d2 | 18.3 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026