CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.49inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 6.3 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.191 kN |
Grenzdrehzahl | 20300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.029 kg |
Gewicht | 0.064 lb |
CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
138 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026