CHF 4.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.32inkl. MwSt
128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P5 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Statische Belastung | 2.36 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.1 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.0206 kg |
Gewicht | 0.045 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 15 mm |
B | 8 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 14.75 mm |
Da_max | 26 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026