Eriks
FAG

FAG 6001-C-2HRS, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667313
  • Hersteller:592088990000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-C-2HRS
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
2.37 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.164 kN
Grenzdrehzahl
24900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.02 kg
Gewicht
0.044 lb
da_min
14 mm
B
8 mm
D
28 mm
d
12 mm
D1
23.34 mm
d1
16.66 mm
D2
25.1 mm
d2
15.69 mm
Da_max
26 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 4.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.32inkl. MwSt

128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026