






CHF 51.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6304 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 7.8 rpm |
Gewicht | 0.139 kg |