Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen
Rillenkugellager für Hochtemperatur-Anwendungen entsprechen in ihrem Aufbau im Wesentlichen einreihigen Rillenkugellagern der gleichen Größe. Sie weisen keine Einfüllnuten auf und können neben Radiallasten auch normale Axialbelastungen aufnehmen. Bei einigen Ausführungen ist die gesamte Oberfläche manganphosphatiert. Dies verbessert die Schmierstoffanhaftung und das Einlaufverhalten des Lagers. Die radiale Lagerluft beträgt das Vielfache der Lagerluft C5, was auch bei rascher Abkühlung ein Blockieren der Lager ausschließt.
• kein Nachschmierbedarf – die Lager sind mit graphitbasierten Hochtemperatur-Schmierstoffen geschmiert • einfacher Austausch – die Hauptabmessungen sind die gleichen wie bei Standardlagern • Betriebstemperatur bis 350 °C: • VA2101 -60°C bis +250°C • VA228 -60°C bis +350°C • VA216 -40°C bis +230°C
• verbessertes Einlaufverhalten – die gesamte Lageroberfläche ist manganphosphatiert