Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6220/VA201

  • ERIKS:24002559
  • Hersteller:6220/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 404.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6220
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
93 kN
Grenzdrehzahl
93 rpm
Gewicht
3.165 kg