Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6219/VA201

  • ERIKS:13198165
  • Hersteller:6219/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6219
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
114 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Grenzdrehzahl
81.5 rpm