CHF 150.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6214 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Grenzdrehzahl | 45 rpm |
Gewicht | 1.071 kg |