






CHF 93.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | 6212 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Grenzdrehzahl | 36 rpm |
Gewicht | 0.768 kg |