Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6206/VA201

  • ERIKS:23758382
  • Hersteller:6206/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl
11.2 rpm
Gewicht
0.192 kg