Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen Stahl Offen 6203/VA201

  • ERIKS:23758265
  • Hersteller:6203/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Grenzdrehzahl
4.75 rpm
Gewicht
0.057 kg