




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 22.09 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 103.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026