Eriks
SKF

SKF 30210, Einreihiges Kegelrollenlager, 50 mm ID, 90 mm Tasse OD, 21.75 mm WD

  • ERIKS:13529481
  • Hersteller:30210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
302
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.9685 in
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Außendurchmesser Außenring
3.5433 in
Breite Außenring
17 mm
Breite Außenring
0.6693 in
Breite Innenring
20 mm
Breite Innenring
0.7874 in
Breite gesamt
21.75 mm
Breite gesamt
0.8563 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
93.1 kN
Statische Belastung
91.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
10.4 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.18 lb
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 30210

  • ERIKS:11441112
  • Manufacturer:100155978

CHF 103.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026