CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E2 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 3.75 kN |
Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0442 kg |
Gewicht | 0.097 lb |
CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026