Eriks
SKF

SKF Dünnringlager Offen FPCAA 100

  • ERIKS:13199699
  • Hersteller:FPCAA 100
Image 1
Dünnringlager Bauform C = Rillenkugellager
Für Betriebstemperaturen von -30°C bis +110°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FPC
Typ
FPCAA100
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
34.925 mm
Breite
4.762 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein