Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Dünnringlager Offen Serie: FPC
Dünnringlager Offen Serie: FPC
Dünnringlager Bauform C = Rillenkugellager
Für Betriebstemperaturen von -30°C bis +110°C
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
25.4
1
Außendurchmesser [mm]
34.925
1
Breite [mm]
4.762
1
Lagerluft
Käfig
Laufgenauigkeit
Schmierung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Dünnringlager Offen Serie: FPC
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Dünnringlager Offen FPCAA 100
25.4
34.925
4.762
CHF 261.44
/
stück
Anmelden