CHF 5'739.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'204.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | THAP |
Typ | Air-Driven Hydraulic Pump Set |
Typ | Hochdruck-Elektropumpe |
Max. Betriebsdruck | 1500 bar |
Drückanschluss | G 3/4 |
Gewicht | 21.6 kg |
L | 350 mm |
CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026