SKF

SKF Druckluftbetriebene Ölpumpe 150MPa THAP 150E

  • ERIKS:12553354
  • Hersteller:THAP 150E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'206.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'627.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THAP150E
Typ
Air-Driven Pump And Oil Injector
Typ
Hochdruck-Elektropumpe
Max. Betriebsdruck
1500 bar
Drückanschluss
G 3/4
Gewicht
19.6 kg
Code
23-05-19-01
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 1l

  • ERIKS:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Montageflüssigkeit LHMF 300 5l

  • ERIKS:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

CHF 87.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026