CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.68inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026