INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G12X16X3-C

  • ERIKS:13242891
  • Hersteller:G12X16X3-C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110