CHF 253.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 270 kN |
Dynamische Belastung | 243 kN |
Grenzdrehzahl | 2100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 29 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.4 kg |
Gewicht | 5.28 lb |
CHF 335.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026