Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung WS22216-E1-XL-2RSR

  • ERIKS:12626116
  • Hersteller:080026184-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
270 kN
Dynamische Belastung
250 kN
Grenzdrehzahl
1.54 rpm
Alternativen

CHF 253.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026