CHF 113.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 108 kN |
Dynamische Belastung | 107 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 12 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.705 kg |
Gewicht | 1.55 lb |
CHF 172.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026