CHF 172.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | WS222 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 107 kN |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Grenzdrehzahl | 2440 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14.6 kN |
Gewicht | 0.69 kg |
Gewicht | 1.521 lb |
CHF 113.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026