CHF 101.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 91.5 kN |
Dynamische Belastung | 98.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10 kN |
Gewicht | 0.112 kg |
Gewicht | 1.31 lb |
CHF 158.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026