FAG

FAG WS22208-E1-XL-2RSR, Pendelrollenlager, 40 mm ID, 80 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:12626098
  • Hersteller:080023070-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
WS222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
91 kN
Dynamische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
12.1 kN
Gewicht
0.602 kg
Gewicht
1.327 lb
Alternativen

CHF 101.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026