CHF 88.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 44 kN |
Dynamische Belastung | 49.9 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.206 kg |
Gewicht | 0.45 lb |
CHF 129.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026