CHF 129.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 42.5 kN |
Dynamische Belastung | 48.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3.6 rpm |
CHF 88.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026