Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 85110

  • ERIKS:23760114
  • Hersteller:AS 85110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universal-Unterlegscheibe ist für Nadellager-Axiallagereinheiten in industriellen Anwendungen konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt, wobei beide Seiten der Scheibe präzisionspoliert sind und als Laufbahnen dienen. Das Bauteil ist für die Integration in die Lagerbaureihen AXK und AXW vorgesehen, bei denen mittlere Rundlaufanforderungen zulässig sind. Es ermöglicht eine kosteneffiziente Montage, wenn angrenzende Maschinenteile nicht gehärtet, aber ausreichend steif sind.

Funktionen
  • Polierte Flächen ermöglichen optimale Laufbahnoberflächen und verringern Reibung sowie Verschleiß im Betrieb
  • Minimaler axialer Platzbedarf unterstützt kompakte Systemkonstruktionen und enge Baugruppen
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei wiederholter axialer Belastung
  • Austauschbares Unterlegscheibendesign ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Lagerkonfigurationen
  • Kosteneffiziente Lösung, wenn angrenzende Maschinenteile nicht induktiv gehärtet sind
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit AXK- und AXW-Nadellager-Axiallagereinheiten
  • Ideal für Installationen mit mittleren Rundlaufanforderungen in mechanischen Systemen
  • Kompatibel mit Maschinengehäusen oder Wellen ohne gehärtete Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS85110

  • ERIKS:11670758
  • Manufacturer:AS85110

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026