Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS85110

  • ERIKS:11670758
  • Hersteller:AS85110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 85110

  • ERIKS:23760114
  • Manufacturer:AS 85110

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026