Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 4060

  • ERIKS:23760107
  • Hersteller:AS 4060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für den Einsatz mit Nadellager-Axiallagern in industriellen Anwendungen konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt und verfügt über polierte Flächen, die als Laufbahnen dienen. Sie eignet sich sowohl für Wellen- als auch für Gehäuseanwendungen und bietet Austauschbarkeit sowie einen minimalen axialen Platzbedarf. Die Scheibe ist für Situationen ausgelegt, in denen angrenzende Bauteile ausreichend steif, aber nicht gehärtet sind.

Funktionen
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion widersteht Verschleiß und Verformung während des Betriebs
  • Polierte Oberflächen auf beiden Seiten verringern die Reibung und ermöglichen eine gleichmäßige Lagerbewegung
  • Das Design mit minimaler axialer Bauhöhe trägt zur Optimierung des Platzes in kompakten Baugruppen bei.
  • Vollständig austauschbar mit anderen Unterlegscheiben, was den Austausch und die Wartung vereinfacht
  • Geeignet für den Einsatz, wenn angrenzende Komponenten keine Härtung aufweisen, wodurch die Gesamtsystemkosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadelrollen-Axiallagern der Serien AXK und AXW
  • Ideal für Maschinen, die kosteneffiziente Lagerlaufbahn-Lösungen benötigen
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine geringe Bauhöhe benötigen
  • gehärtete Unterlegscheibenkomponenten
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS4060

  • ERIKS:11670749
  • Manufacturer:195850000

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026