CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AS |
Typ | Axial Bearing Washer |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 1 mm |
CHF 2.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026