Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 3047

  • ERIKS:23760105
  • Hersteller:AS 3047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universalscheibe ist für Nadellager-Axiallagereinheiten konzipiert. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt und verfügt über polierte Flächen, die als Laufbahnen geeignet sind. Die Scheibe ist für Anwendungen mit moderaten Rundlaufanforderungen und ausreichender Bauteilsteifigkeit vorgesehen. Sowohl Wellen- als auch Gehäuseanwendungen werden für die Kompatibilität mit Lagern der Serien AXK und AXW unterstützt.

Funktionen
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit und Betriebssicherheit
  • Polierte Flächen ermöglichen den direkten Einsatz als Laufbahnen und verringern den Bedarf an zusätzlichen Komponenten.
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht kompakte Montagekonstruktionen in beengten Umgebungen
  • Volle Austauschbarkeit unterstützt eine flexible Installations- und Wartungsplanung
  • Kosteneffiziente Lösung, wenn angrenzende Maschinenkomponenten keine Härtung aufweisen, aber Steifigkeit bieten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Nadellager-Axiallagern in Maschinenbaugruppen
  • Ideal für kompakte Lageranordnungen mit begrenztem axialem Bauraum
  • Kompatibel mit den Serien AXK und AXW für den Einsatz als Wellen- oder Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS3047

  • ERIKS:11670747
  • Manufacturer:195420000

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

5949 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026