Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS3047

  • ERIKS:11670747
  • Hersteller:195420000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

5949 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 3047

  • ERIKS:23760105
  • Manufacturer:AS 3047

CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026