Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 2035

  • ERIKS:23760103
  • Hersteller:AS 2035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universal-Unterlegscheibe ist für Nadelrollen-Axiallagereinheiten konzipiert und wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt. Beide Seiten sind poliert und können als Laufbahnen verwendet werden; die Unterlegscheibe eignet sich für Anwendungen mit moderaten Rundlaufanforderungen. Ihr schlankes Profil ermöglicht die Montage bei minimal verfügbarem axialen Bauraum. Die Unterlegscheibe ist sowohl als Wellen- als auch als Gehäusescheibe für verschiedene Lagerbaureihen einsetzbar.

Funktionen
  • Polierte Flächen verringern die Reibung und verlängern die Betriebsdauer von Lagerbaugruppen
  • Gehärtete Federstahlkonstruktion gewährleistet Haltbarkeit unter axialen Belastungsbedingungen
  • Minimale axiale Breite erleichtert die Installation in kompakten Einbauräumen
  • Kann mit anderen Unterlegscheiben ausgetauscht werden, um Wartungs- und Austauschprozesse zu vereinfachen
  • Kosteneffiziente Komponente, wenn benachbarte Maschinenteile keine Oberflächenhärtung aufweisen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit AXK- und AXW-Nadellager-Axiallagereinheiten
  • Ideal für Maschinen, die schlanke axiale Stützlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Aufbauten ohne gehärtete angrenzende Flächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS2035

  • ERIKS:11670745
  • Manufacturer:000019500-0000

CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026