CHF 0.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AS |
Typ | Axial Bearing Washer |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 1 mm |
CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.10inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026