Eriks
SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 1730

  • ERIKS:23760102
  • Hersteller:AS 1730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese dünne Universal-Unterlegscheibe ist für Nadellager-Ausführungen konzipiert und bietet präzise und langlebige Leistung. Sie wird aus gehärtetem Federstahl gefertigt und beide Seiten sind für den Einsatz als Laufbahnen poliert. Die Unterlegscheibe ermöglicht kosteneffiziente Lösungen, wenn angrenzende Bauteile nicht gehärtet, aber ausreichend steif sind. Sie eignet sich sowohl als Wellen- als auch als Gehäusescheibe für verschiedene Lagerbaureihen.

Funktionen
  • Polierte Flächen ermöglichen die Nutzung als Laufbahnen und verringern so die Installationskomplexität und -zeit
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht eine kompakte Montage in beengten Umgebungen
  • Federstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Belastung
  • Volle Austauschbarkeit ermöglicht flexible Ersatzlösungen und Kompatibilität zwischen verschiedenen Lagerbaureihen
  • Kosteneffizientes Design bietet Leistung, ohne gehärtete Gegenlaufflächen zu erfordern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit der AXK-Serie als Wellen- oder Gehäusescheibe
  • Ideal für Lagerbaugruppen mit mittleren Rundlauftoleranzen
  • Kompatibel mit Nadellager-Axiallagern in Maschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS1730

  • ERIKS:11670744
  • Manufacturer:194880000

CHF 1.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026