INA

INA Axiallagerscheibe AS1730

  • ERIKS:11670744
  • Hersteller:194880000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 1730

  • ERIKS:23760102
  • Manufacturer:AS 1730

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026