SKF

SKF Axiallagerscheibe AS 110145

  • ERIKS:23760098
  • Hersteller:AS 110145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axialscheiben, Reihe AS
  • sind 1 mm dick
  • sind aus Federstahl gefertigt und gehärtet
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 4 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
Ergeben sehr preiswerte Lagerungen, wenn die angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können, jedoch eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und keine hohen Ansprüche an die Laufgenauigkeit gestellt werden. Beide Seiten der Lagerscheibe sind poliert und können als Laufbahnen verwendet werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AS
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

INA Axiallagerscheibe AS110145

  • ERIKS:11670736
  • Manufacturer:198280000

CHF 19.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026