Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS110145

  • ERIKS:11670736
  • Hersteller:198280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 110145

  • ERIKS:23760098
  • Manufacturer:AS 110145

CHF 24.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026