SKF

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81252 M

  • ERIKS:13199447
  • Hersteller:81252 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Axial-Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Axialbelastungen und Stoßbelastungen geeignet, dürfen radial jedoch nicht belastet werden. Sie ergeben sehr steife Lagerungen bei geringem axialem Platzbedarf. Die einreihige Lager der Reihen 811 und 812 finden in erster Linie dort Verwendung, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager nicht ausreicht. Axial-Zylinderrollenlager werden in Abhängigkeit von Größe und Lagerreihe mit einem Glasfaserverstärktes Polyamid 66 Käfig (Nachsetz-zeichen TN) oder einem Maschinell bearbeitetes Messing Käfig ((Nachsetz-zeichen TN) ausgerüstet.

Lagereigenschaften:

Nicht selbsthaltende Bauweise
Der Einbau der Wellenscheibe (WS), der Gehäusescheibe (GS) und des Axial-Rollenkranzes (K) kann getrennt erfolgen.

Längere Lagergebrauchsdauer
Die Rollen haben leicht abfallende Endbereiche, was eine modifizierte Linienberührung zwischen den Laufbahnen und den Zylinderrollen möglich macht, die schädliche Kantenspannungen vermeidet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'595.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'967.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Höhe
260 mm
Dynamische Belastung
1140 kN
Statische Belastung
5300 kN
Referenzdrehzahl
380 rpm
Grenzdrehzahl
750 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Zylinderrollenlager 81252-M

  • ERIKS:24026152
  • Manufacturer:0016351150000

CHF 4'524.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'890.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026